{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 22 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 32 mm | |
długość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 651000 22 | |
EAN / GTIN | 4045197214942 | |
Numer producenta | 651000 22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala, rozwartość klucza: 22mm
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
45,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
57,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
71,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
111,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 32 mm | 32,5 mm | 32 mm | 32,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | do kluczy nasadowych 6-kątnych | klucz nasadowy 6-kątny | klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | tak | tak | tak |
długość | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
rozwartość klucza | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |