Kołek łączący do nasadek 3/8 cala 2,5X18 mm

Nr art.: 650900 2,5X18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

2,5 mm
długość 18 mm
Rodzaj produktu Kołek zabezpieczający

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 650900 2,5X18
EAN / GTIN 4045197236678
Numer producenta 1302A

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Pasuje do:

Nasadki Impact 3/8 cala

Pasuje do:

Nasadki (rozwartość klucza): 13 − 19 mm