• Szanowni Klienci, 24 grudnia br. biuro Hoffmann Group Perschmann jest czynne do godz. 13:00. Życzymy spokojnych i radosnych Świąt!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/8 cala, długa wersja calowa, rozwartość klucza: 5/8cal

Nr art.: 650202 5/8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 5/8 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
⌀ po stronie napędu 24 mm
długość 65 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego klucz nasadowy 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 650202 5/8
EAN / GTIN 4062406313272
Numer producenta 650202 5/8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocny kształt, przewidziany do zastosowania w wkrętarkach udarowych elektrycznych albo pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem wiórowym do mocowania.
Ze względu na bezpieczeństwo mocować używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia. 

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.