{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 13 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
⌀ po stronie napędu | 20 mm | |
długość | 30 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 650100 13 | |
EAN / GTIN | 4045197214652 | |
Numer producenta | 650100 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/8 cala, rozwartość klucza: 13mm
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
28,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
37,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
49,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
66,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 6-kątny | do kluczy nasadowych 6-kątnych | klucz nasadowy 6-kątny | klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | tak | tak | tak |
długość | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
rozwartość klucza | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |