Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/4 cala długie, z magnesem na sprężynie 7 mm

Nr art.: 650052 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
⌀ po stronie napędu 11,3 mm
długość 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego klucz nasadowy 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 650052 7
EAN / GTIN 4045197214591
Numer producenta 650052 7

Opis

Wykonanie:

Specjalnie do udarowych wkrętarek elektrycznych i pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do mocowania. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3121. Profil, który nie niszczy śrub i nakrętek, podobny do AS-Drive.

Zaleta:

Osadzony na sprężynie magnes przytrzymuje śrubę. Zapewnia to dodatkowo właściwe uchwycenie łba śruby. Dzięki sprężynie można również łatwo wyjmować wykręcone śruby i nakrętki.

Norma:

DIN 3129

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.