Główka grzechotek, 3/4 cala bez uchwytu

Nr art.: 645000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/4 cal
    norma DIN 3122
    długość całkowita 165 mm
    liczba zębów 36
    materiał Chromowa stal stopowa
    powierzchnia chromowane
    szerokość główki grzechotki 70 mm
    Rodzaj produktu Zapadka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 645000
    EAN / GTIN 4018754013425
    Numer producenta 15110000

    Opis

    Wykonanie:

    Czopy i gniazda oraz łączniki wg DIN 3122 / 3123, czopy czworokątne B 20 wg DIN 3120 z kołkiem ustalającym na sprężynie, gniazda czworokątne D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

    Norma:

    DIN 3122-D 20

    Materiał:

    Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka