Nasadka 6-kątna, 3/4 cala 55 mm

Nr art.: 644550 55
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 55 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/4 cal
    ⌀ po stronie napędu 74 mm
    długość 76 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
    Rodzaj produktu Klucz nasadowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 644550 55
    EAN / GTIN 4045197561091
    Numer producenta 644550 55

    Opis

    Wykonanie:

    Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazdo 4-kątne D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

    Norma:

    DIN 3124-S

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana.