{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
nieizolowany odcinek grotu | 9 mm | |
długość | 70 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643830 5 | |
EAN / GTIN | 4007555356053 | |
Numer producenta | 356053 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane 5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
140,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie
29,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
103,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 24 | ||
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
długość | 70 | 58 | 116,5 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
sześciokąt | 5 | 5 | 5 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |