{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 6 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 22,7 mm | |
długość | 100 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | |
z końcówką sferyczną | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643450 6 | |
EAN / GTIN | 4018754007349 | |
Numer producenta | 03280006 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa z końcówką sferyczną, sześciokąt: 6mm
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
77,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
41,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
65,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
53,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 22,7 mm | 22,5 mm | 21,5 mm | 23,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 100 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
sześciokąt | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |