{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 8 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 23,5 mm | |
długość | 140 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643360 8 | |
EAN / GTIN | 4062406062897 | |
Numer producenta | 643360 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa z kulką przytrzymującą, sześciokąt: 8mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
67,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
45,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
56,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 23,5 mm | 22,5 mm | 23,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
sześciokąt | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
materiał | stal chromowo-wanadowa | ||
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |