{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 12 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 22,5 mm | |
długość | 140 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643329 12 | |
EAN / GTIN | 4062406062231 | |
Numer producenta | 643329 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa, 6 - kątne: 12mm
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
56,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
41,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 22,5 mm | 22 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | Wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 140 mm | 140 mm |
norma | DIN 7422 | |
sześciokąt | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |