Nasadka wkrętakowa do śrub z gniazdem wielowypustowym, 1/2 cala, długa M10

Nr art.: 642913 M10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do śrub Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 22 mm
długość 140 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętaki wielowpustowe
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 642913 M10
EAN / GTIN 4062406235567
Numer producenta 642913 M10

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Zastosowanie:

do śrub typu XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Nasadka wkrętakowa do śrub z gniazdem wielowypustowym, 1/2 cala, długa  M10

Nasadka wkrętakowa do śrub z gniazdem wielowypustowym, 1/2 cala, długa M10

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
48,39  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
41,01  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ po stronie napędu 22 mm 22 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętaki wielowpustowe wkrętaki wielowpustowe
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal 1/2 cal
do śrub M
długość 140 mm 55 mm
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucz nasadowy Klucz nasadowy

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka