{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 3/4 cal | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 26,5 mm | |
długość | 77 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642522 3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406311940 | |
Numer producenta | 642522 3/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 3/4cal
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
55,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
33,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
84,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
21,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | Klucz nasadowy 12-kątny | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |||
rozwartość klucza | 3/4 cal | 3/4 cal | 3/4 cal | 3/4 cal |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |