{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 20,8 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
rozwartość klucza | 13/16 cal | |
⌀ po stronie napędu | 27,7 mm | |
długość | 83 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
przytrzymywacz do świec zapłonowych | uchwyt gumowy | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642450 20,8 | |
EAN / GTIN | 4018754005734 | |
Numer producenta | 03020208 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka do świec zapłonowych 12-kątna, 1/2 cala 20,8 mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
145,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
72,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 27,7 | 27,2 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 3/8 |
przytrzymywacz do świec zapłonowych | uchwyt gumowy | uchwyt gumowy |
długość | 83 | 65 |
rozwartość klucza | 20,8 | 20,8 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |