{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 36 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 48 mm | |
długość | 50 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642120 36 | |
EAN / GTIN | 4045197598554 | |
Numer producenta | 642120 36 |