Przedłużka, 1/2 cala Wobbel-Fix 50 mm

Nr art.: 641135 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • czworokąt z Wobble-Fix: z kątem obrotu

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 50 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
    czworokąt z Wobble-Fix z kątem obrotu
    Rodzaj produktu przedłużka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 641135 50
    EAN / GTIN 4991644126613
    Numer producenta 4763-50

    Opis

    Wykonanie:

    Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
    Bezbłędne zakładanie końcówek dzięki wpuszczanym gniazdom i uwypuklonym czopom. Możliwe jest odchylenie kątowe do 15° po każdej stronie.
    Przedłużka dwustopniowa, możliwość ustalenia zatrzaskowego.

    Norma:

    Czop 4-kątny wg DIN 3120 A 12,5 z zatrzaskiem kulkowym; gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 C 12,5 z rowkami.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

    Pasuje do:

    Nasadki do narzędzi ręcznych.