Przedłużka, 1/2 cala QuickRelease 130 mm

Nr art.: 641045 130
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 130 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
    Rodzaj produktu przedłużka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 641045 130
    EAN / GTIN 4018754141272
    Numer producenta 13011002

    Opis

    Wykonanie:

    dzięki blokadzie Quick-Release uzyskuje się zabezpieczenie przeciw
    niepożądanemu poluzowaniu i zagubieniu się nasadki lub końcówki.
    Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

    Norma:

    DIN 3123-B 12,5
    Czop 4-kątny wg DIN 3120 A 12,5 z zatrzaskiem kulkowym; gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 C 12,5 z rowkami.

    Materiał:

    Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

    Pasuje do:

    Nasadki do narzędzi ręcznych.