Grzechotka drobnozębna przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala 1/2

Nr art.: 640435 1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
długość całkowita 264 mm
liczba zębów 72
kąt roboczy 5 stopni
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
z głowicą przegubową nie
z główką obrotową nie
z wypychaczem tak
z funkcją młotka nie
z QuickRelease nie
głowica grzechotki oddzielana od uchwytu nie
pokrętło nie
wysuwanie bezstopniowe nie
otwór mocujący na końcu uchwytu nie
Rodzaj produktu Zapadka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 640435 1/2
EAN / GTIN 4062406798437
Numer producenta 640435 1/2

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
Z wypychaczem, dźwignią przełączającą skoku lewego i prawego, kąt roboczy 5°.

Norma:

Czop czworokątny wg DIN 3120-A 12,5 z kulką sprężynową.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.