Grzechotka drobnozębna, 1/2 cala z wypychaczem, przedłużka 290 mm

Nr art.: 640385
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Zyklop Hybrid zestaw
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
długość całkowita 280 mm - 505 mm
liczba zębów 72
Rodzaj produktu Zapadka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 640385
EAN / GTIN 4013288184320
Numer producenta 05004095001

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo. Z wypychaczem.

Norma:

Czop czworokątny wg DIN 3120-A 12,5 z kulką sprężynową.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.

W dostawie:

Grzechotka drobnozębna z przedłużką 290 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.