Grzechotka teleskopowa, 1/2 cala, rozsuwana 1/2

Nr art.: 640288 1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
    norma DIN 3122
    długość całkowita 410 mm - 630 mm
    liczba zębów 36
    kąt roboczy 10 stopni
    materiał chromowa stal stopowa
    powierzchnia chromowana
    z wypychaczem nie
    głowica grzechotki oddzielana od uchwytu nie
    pokrętło nie
    wysuwanie bezstopniowe nie
    otwór mocujący na końcu uchwytu nie
    Rodzaj produktu Zapadka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 640288 1/2
    EAN / GTIN 4018754336388
    Numer producenta 13160000

    Opis

    Wykonanie:

    Ustalanie za pomocą pierścienia. Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.
    Wygodna, prosta i szybka – również jednoręczna – regulacja długości przełącznikiem kołyskowym. Pięć stopni zapadki o długości wysuwu 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm oraz 630 mm. Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy 512 Nm.
    Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

    Norma:

    Czop czworokątny wg DIN 3120-A 12,5 z kulką sprężynową.

    Pasuje do:

    Nasadki do narzędzi ręcznych.