Grzechotka przełączalna, 1/2 cala, Typ: 1/2

Nr art.: 640160 1/2
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
Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
długość całkowita 275 mm
liczba zębów 32
Rodzaj produktu Zapadka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 640160 1/2
EAN / GTIN 4000896046317
Numer producenta 916SP

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Norma:

Czop czworokątny wg DIN 3120-A 12,5 z kulką sprężynową.
DIN 3122-D 12,5

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Grzechotka przełączalna, 1/2 cala, Typ: 1/2

Grzechotka przełączalna, 1/2 cala, Typ: 1/2

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
348,54  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
144 sztuk w magazynie
203,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
155 sztuk w magazynie
280,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
383,30  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal
długość całkowita 275 mm 255 mm 263 mm 250 mm
Rodzaj produktu Zapadka Zapadka Zapadka Zapadka

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka