Zestaw nasadek czworokątnych do śrub Torx®, 1/2 cala 8-częściowy

Nr art.: 639508
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 8
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
długość 227 mm
szerokość 131 mm
wysokość 57 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy do śrub TORX®; wkrętaki wielowpustowe
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 639508
EAN / GTIN 4018754261697
Numer producenta 96033704

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 /3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub Torx® zewn. z gwintem M8 − M20.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki: 8 szt. nr 642700
rozm. E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne