{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 8740 C HF 2 | |
liczba części | 6 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 4-10 mm | |
długość | 165 mm | |
szerokość | 140 mm | |
wysokość | 65 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 639417 | |
EAN / GTIN | 4013288185457 | |
Numer producenta | 05004210001 |