{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 8006 SC 1 | |
liczba części | 13 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 10-19 mm | |
Opakowanie | pokrowcu tekstylnym z zapięciem na rzepy | |
długość | 325 mm | |
szerokość | 148 mm | |
wysokość | 73 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 637945 | |
EAN / GTIN | 4013288182159 | |
Numer producenta | 05004090001 |