{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 28 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych | 8-32 mm | |
długość | 454 mm | |
szerokość | 253 mm | |
wysokość | 64 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 637916 12 | |
EAN / GTIN | 4018754260843 | |
Numer producenta | 96031407 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 28-częściowy 12
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 351,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 714,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
795,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
984,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
liczba części | 28 | 29 | 16 | 23 |
wysokość | 64 | 61 | 62 | 62 |
długość | 454 | 510 | 407 | 407 |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych | 8-32 | 8-34 | 10-34 | 10-34 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczne | metryczne |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |