Przetyczka, 3/8 cala całkowicie izolowane 3/8

Nr art.: 637683 3/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • norma: DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
długość całkowita 200 mm
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
powierzchnia z tworzywa sztucznego, izolowane
z wypychaczem nie
z QuickRelease nie
przesuwna głowica ślizgowa nie
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 637683 3/8
EAN / GTIN 4067263120735
Numer producenta 637683 3/8

Opis

Wykonanie:

Z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W strefach bezpieczeństwa można łączyć ze sobą tylko całkowicie izolowane narzędzia (nr 637681637689).