Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala całkowicie izolowane 3/8

Nr art.: 637681 3/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    długość całkowita 200 mm
    powierzchnia z tworzywa sztucznego, izolowane
    z głowicą przegubową nie
    z główką obrotową nie
    z funkcją młotka nie
    z QuickRelease nie
    głowica grzechotki oddzielana od uchwytu nie
    pokrętło nie
    wysuwanie bezstopniowe nie
    Rodzaj produktu Zapadka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 637681 3/8
    EAN / GTIN 4067263120711
    Numer producenta 637681 3/8

    Opis

    Wykonanie:

    Z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Norma:

    DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Wskazówka:

    Do prac pod napięciem do 1000 V. W strefach bezpieczeństwa można łączyć ze sobą tylko całkowicie izolowane narzędzia (nr 637681637689).