{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
nieizolowany odcinek grotu | 9 mm | |
długość | 80 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowy | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane, izolacja z tworzywa sztucznego | |
z pierścieniem przytrzymującym | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637654 5 | |
EAN / GTIN | 4007555307055 | |
Numer producenta | 307055 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane 5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
136,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
62,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 17,5 | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowy | wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 | 3/8 |
długość | 80 | 107 |
z pierścieniem przytrzymującym | nie | |
sześciokąt | 5 | 5 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |