Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala wersja calowa, sześciokąt: 1/8cal

Nr art.: 637622 1/8
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
sześciokąt (cal) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 1/8 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
⌀ po stronie napędu 19 mm
długość 47 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 637622 1/8
EAN / GTIN 4062406311445
Numer producenta 637622 1/8

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala wersja calowa, sześciokąt: 1/8cal

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala wersja calowa, sześciokąt: 1/8cal

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
29,06  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
41,23  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
23,88  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ po stronie napędu 19 mm 19 mm 12 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny wkrętak 6-kątny Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal 3/8 cal 1/4 cal
długość 47 mm 47 mm 36 mm
sześciokąt 1/8 cal 1/8 cal 1/8 cal
Rodzaj produktu Klucz nasadowy Klucz nasadowy Klucz nasadowy

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka