{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX25 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
Wymiary profilu A | 4,4 mm | |
⌀ po stronie napędu | 17,5 mm | |
długość | 107 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637549 TX25 | |
EAN / GTIN | 4062406265496 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala długie TX25
na zamówienie
w magazynie
158 sztuk w magazynie
54,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
48,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 17,5 | 17,5 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 | 3/8 |
długość | 107 | 43 |
profil Torx® | TX25 | TX25 |
Wymiary profilu A | 4,4 | 4,4 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |