{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX40 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
Wymiary profilu A | 6,6 mm | |
⌀ po stronie napędu | 17,5 mm | |
długość | 43 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637539 TX40 | |
EAN / GTIN | 4062406265472 | |
Numer producenta | 637539 TX40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie TX40
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
49,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
143 sztuk w magazynie
55,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
44,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 17,5 | 17,5 | 18 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
długość | 43 | 107 | 100 |
profil Torx® | TX40 | TX40 | |
Wymiary profilu A | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |