Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® E14

Nr art.: 637450 E14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    profil Torx® E14
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    Wymiary profilu A 12,9 mm
    ⌀ po stronie napędu 16,5 mm
    długość 28 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy do śrub TORX®
    Rodzaj produktu Klucz nasadowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 637450 E14
    EAN / GTIN 4018754003716
    Numer producenta 02270014

    Opis

    Wykonanie:

    Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
    Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

    Materiał:

    Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.