Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala 18 mm

Nr art.: 637310 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 18 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
⌀ po stronie napędu 24,2 mm
długość 65 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
przytrzymywacz do świec zapłonowych uchwyt gumowy
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 637310 18
EAN / GTIN 4018754003228
Numer producenta 02130018

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil AS-drive Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.
Nasadki kluczy nasadowych 6-kątne.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.