{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 3/4 cal | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
⌀ po stronie napędu | 25,6 mm | |
długość | 29 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637222 3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406311261 | |
Numer producenta | 637222 3/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 3/4cal
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
31,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
33,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
35,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
21,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
||
⌀ po stronie napędu | 25,6 mm | 25,6 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 29,2 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 3/4 cal |
długość | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
rozwartość klucza | 3/4 cal | 3/4 cal | 3/4 cal | 3/4 cal | 3/4 cal |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |