Grzechotka przekładana z krótkim chwytem, 3/8 cala

Nr art.: 635900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    długość całkowita 106 mm
    kąt roboczy 0 stopni
    Rodzaj produktu Zapadka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 635900
    EAN / GTIN 4045197238412
    Numer producenta 635900

    Opis

    Zastosowanie:

    Idealne do prac w trudno dostępnych miejscach, luz 0°. Z 4-kątem przetykowym zabezpieczonym przed zgubieniem, do dokręcania w prawo i w lewo.

    Norma:

    Czop 4-kątny wg DIN 3120 A 10 z zatrzaskiem kulkowym, do gniazd 4-kątnych wg DIN 3120 C 10 z rowkami.

    Materiał:

    Stal chromowo-molibdenowa.

    Pasuje do:

    Nasadki do narzędzi ręcznych.