Grzechotka przełączalna, drobnozębna „Zyklop Speed”, 3/8 cala, z głowicą obrotową i wypychaczem

Nr art.: 635190
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 8000 B
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
długość całkowita 199 mm
liczba zębów 72
kąt roboczy 5 stopni
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Zapadka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 635190
EAN / GTIN 4013288121875
Numer producenta 05003550001

Opis

Wykonanie:

Obrotowa głowica grzechotki z ustalonymi położeniami 0° (zastosowanie jak wkrętak) oraz 75° i 90° z obu stron. Kąt roboczy 5°, z wypychaczem i tarczką do przełączania na pracę w prawo lub w lewo.

Norma:

Czop 4-kątny wg DIN 3120 A 10 z zatrzaskiem kulkowym, do gniazd 4-kątnych wg DIN 3120 C 10 z rowkami.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.