Grzechotka przełączalna, 3/8 cala 3/8

Nr art.: 635060 3/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    długość całkowita 200 mm
    liczba zębów 30
    Rodzaj produktu Zapadka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 635060 3/8
    EAN / GTIN 4000896042203
    Numer producenta 8816P

    Opis

    Wykonanie:

    Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

    Norma:

    DIN 3122-D 10.
    Czop 4-kątny wg DIN 3120 A 10 z zatrzaskiem kulkowym, do gniazd 4-kątnych wg DIN 3120 C 10 z rowkami.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

    Pasuje do:

    nasadki do narzędzi ręcznych.