{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
długość całkowita | 193 mm | |
liczba zębów | 30 | |
kąt roboczy | 12 stopni | |
materiał | Chromowa stal stopowa | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Zapadka |
Numer artykułu | 635000 3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754177776 | |
Numer producenta | 12111010 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Grzechotka przełączalna, 3/8 cala, Typ: 3/8
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
333,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
164,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
247,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość całkowita | 193 mm | 195 mm | 196 mm |
liczba zębów | 30 | 38 | 38 |
Rodzaj produktu | Zapadka | Zapadka | Zapadka |