Zestaw nasadek wkrętakowych do śrub Torx®, czworokąt 3/8 cala, 9 elementów 3/8

Nr art.: 634837 3/8
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
liczba części 9
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 634837 3/8
EAN / GTIN 4062406235338

Opis

Zastosowanie:

Do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki wkrętakowe do śrub Torx®: 9 szt. (dł. 48 mm) wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40