Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 29-elem. S

Nr art.: 634120 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-19
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-8

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 8100 SB 8
    liczba części 29
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 8-19 mm
    Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-8 mm
    Opakowanie Pokrowiec tekstylny z zapięciem na rzepy
    długość 262 mm
    szerokość 120 mm
    wysokość 57 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętak trzpieniowy; Wkrętak do wkrętów z główką Phillips; wkrętak Pozidriv; Wkrętak do śrub TORX®
    rozwartości kluczy metryczny
    Rodzaj produktu Klucze nasadowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 634120 S
    EAN / GTIN 4013288173928
    Numer producenta 05004048001

    Opis

    Wykonanie:

    Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

    Zastosowanie:

    Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M12 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M10.
    Do śrub z główką Phillips i Pozidriv z gwintem M2 − M6 oraz śrub Torx® wewn. z gwintem M3,5 − M8.

    Materiał:

    Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

    Zawartość:

    Z grzechotką przełączaną nr 635295.

    W dostawie:

    Nasadki 6-kątne: 9 szt.
    wielk. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    6-kątne groty typu bit: 5 szt. nr 675240 rozm. 3; 4; 5; 6; 8
    Bity do profili Phillips: 3 szt. nr 675310 rozm. 1/25; 2/25; 3/25
    bity Pozidriv: 2 szt. nr 675320 rozm. 1/25; 2/25
    Groty typu bit Torx®: 6 szt. nr 675340 rozm. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Przedłużka z tuleją szybkoobrotową: 1 szt. 200 mm
    przedłużka Wobble: 1 szt. 76 mm
    adapter z uchwytem szybkowymiennym: 1 szt. czworokąt 3/8 cala − sześciokątny uchwyt bitów 1/4 cala
    Grzechotka (wielk. P): 1 szt. nr 635290, z czworokątnym czopem przetykowym
    Grzechotka (wielk. S): 1 szt. nr 635295 z grzechotką przełączaną
    Przechowywanie w: Pokrowiec tekstylny zamykanym na rzepy

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka