Zestaw kluczy nasadowych 3/8 cala, czworokąt z izolacją VDE 17 szt. 6

Nr art.: 633995 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stal chromowo-molibdenowa.

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 8100 SB VDE 1
    liczba części 17
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 6-19 mm
    norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    materiał Stal chromowo-molibdenowa.
    Opakowanie Torba tekstylna, zapinana na rzep
    długość 300 mm
    szerokość 180 mm
    wysokość 60 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny
    powierzchnia chromowane na mat
    Rodzaj produktu Klucze nasadowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 633995 6
    EAN / GTIN 4013288190970
    Numer producenta 05004970001

    Opis

    Wykonanie:

    Zestaw kluczy nasadowych całkowicie izolowanych do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Zastosowanie:

    Do śrub / nakrętek z łbem 5-kątnym z gwintem M3,6 − M12.

    Materiał:

    Stal chrom-wanad, chromowana matowo.

    W dostawie:

    Komplet nasadek 6-kątnych izolowanych wg VDE: 14 szt. wielk. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    Przedłużki izolowane wg VDE: 91 mm i 166 mm
    Grzechotka izolowana wg VDE: 1 sztuka
    Przechowywane w: Pokrowiec tekstylny zamykanym na rzepy