Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 19 elem. 6

Nr art.: 633916 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-22

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 19
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 8-22 mm
długość 322 mm
szerokość 134 mm
wysokość 57 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego klucz nasadowy 6-kątny
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 633916 6
EAN / GTIN 4018754260737
Numer producenta 96023132

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Z nasadkami 6- kątnymi nr 637200.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M14.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Nasadki: 14 szt. rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635700
Przedłużki: 2 szt. nr 635400, wielk. 75; 240
Przegub Cardana: 1 szt. nr 636200
Grzechotka: 1 szt. nr 635000
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne