• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Grzechotka przełączalna drobnozębna, 1/4 cala, Typ: 1/4

Nr art.: 632365 1/4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
długość całkowita 120 mm
liczba zębów 80
kąt roboczy 4,5 stopni
powierzchnia chromowany
Rodzaj produktu Zapadka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632365 1/4
EAN / GTIN 3662424092138
Numer producenta R.181
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
Z innowacyjnym sterowaniem z przetwornicą częstotliwości umieszczonym bezpośrednio na uchwycie.

Norma:

Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wersja polerowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka