Grzechotka przegubowa przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala

Nr art.: 632335
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Norma DIN 3122; DIN 3120
długość całkowita 161 mm
liczba zębów 20
kąt roboczy 18 stopni
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowany
Rodzaj produktu Zapadka
USP1 przełączalna, z przegubem
USP2 20 zębów i wypychacz, długość 161 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632335
Kopiuj
EAN / GTIN 4991644020591
Kopiuj
Numer producenta 132830 12X1
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Norma:

Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka