Grzechotka przełączalna, 1/4 cala 1/4

Nr art.: 632060 1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
    długość całkowita 115 mm
    liczba zębów 20
    kąt roboczy 18 stopni
    materiał stal chromowo-wanadowa
    z głowicą przegubową nie
    z główką obrotową nie
    z wypychaczem nie
    z funkcją młotka nie
    z QuickRelease nie
    głowica grzechotki oddzielana od uchwytu nie
    pokrętło nie
    otwór mocujący na końcu uchwytu nie
    Rodzaj produktu Zapadka
    USP1 przełączalna
    USP2 Z zabezpieczeniem kulowym, kąt roboczy 18°, długość 115 mm, główka polerowana

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 632060 1/4
    EAN / GTIN 4000896038558
    Numer producenta 863P

    Opis

    Wykonanie:

    Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
    Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

    Norma:

    Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.
    DIN 3122-D 6,3

    Materiał:

    stal chromowo-wanadowa, chromowana.

    Pasuje do:

    Nasadki do narzędzi ręcznych.