Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala 1/4

Nr art.: 632050 1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
    norma DIN 3122; DIN 3120
    długość całkowita 115 mm
    liczba zębów 20
    kąt roboczy 18 stopni
    materiał stal chromowo-wanadowa
    powierzchnia chromowany
    Rodzaj produktu Zapadka
    USP1 przełączalna
    USP2 z wypychaczem, kąt roboczy 18°, długość 115 mm, chromowana

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 632050 1/4
    EAN / GTIN 4991644021826
    Numer producenta 2753JB

    Opis

    Wykonanie:

    Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
    Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

    Norma:

    Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.
    DIN 3122-D 6,3

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

    Pasuje do:

    Nasadki do narzędzi ręcznych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Porównaj z podobnymi produktami

    Tego artykułu


    Zalecenia


    Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala  1/4

    Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala 1/4

    na zamówienie
    w magazynie
    4 sztuk w magazynie
    236,46  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    w magazynie
    180 sztuk w magazynie
    134,64  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 1/4
    kąt roboczy 18 10
    długość całkowita 115 125
    norma DIN 3122 ;DIN 3120 DIN 3122 ;DIN 3120
    powierzchnia chromowany chromowany
    liczba zębów 20 36
    Rodzaj produktu Zapadka Zapadka

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka