Nasadki 6-kątne do kluczy nasadowych, powłoka TiN, 1/4 cala krótkie 5 mm

Nr art.: 631733 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    sześciokąt 5 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
    ⌀ po stronie napędu 12 mm
    długość 28 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
    Rodzaj produktu Klucz nasadowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 631733 5
    EAN / GTIN 4000896036899
    Numer producenta 8501-5

    Opis

    Wykonanie:

    Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
    Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN dla wyjątkowej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

    Zastosowanie:

    Optymalnie nadaje się przy długotrwałym obciążeniu, jak np. w przypadku szeregowych połączeń śrubowych.

    Norma:

    DIN 7422

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, powłoka TiN.