{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gniazda krzyżowego | 2 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
do śrub o ⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ po stronie napędu | 12 mm | |
długość | 25 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631623 2 | |
EAN / GTIN | 4062406235048 | |
Numer producenta | 631623 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadki wkrętakowe do wkrętów Phillips, 1/4 cala, wielkość gniazda krzyżowego: 2
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
27,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
33,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
27,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
do śrub o ⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm |
wielkość gniazda krzyżowego | 2 | 2 | 2 |
długość | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
powierzchnia | chromowana | matowana | chromowana |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |