{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gniazda krzyżowego | 3 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
do śrub o ⌀ | 5,3 mm - 7,2 mm | |
⌀ po stronie napędu | 12,5 mm | |
długość | 36 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631619 3 | |
EAN / GTIN | 4062406265199 | |
Numer producenta | 631619 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadki wkrętakowe do wkrętów Phillips, 1/4 cala, wielkość gniazda krzyżowego: 3
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
35,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
27,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
27,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | Wkrętak Pozidriv | Wkrętak z główką Phillips |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
do śrub o ⌀ | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm |
długość | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
powierzchnia | matowana | chromowana | chromowana |
materiał | stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |