{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 1/4 cal | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 9,9 mm | |
długość | 50 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631417 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406310813 | |
Numer producenta | 631417 1/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nasadki 6-kątne 1/4 cala, długie wersja calowa, rozwartość klucza: 1/4cal
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
46,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
21,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
29,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
14,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
19,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 9,9 mm | 9,9 mm | 10,1 mm | 9,9 mm | 10,1 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Wkrętak z główką Phillips | Klucz nasadowy 6-kątny | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 3/8 cal | 1/4 cal | 3/8 cal |
długość | 50 mm | 24,8 mm | 25,5 mm | 24,8 mm | 25,5 mm |
rozwartość klucza | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |